DKC-COMBITECH - SCZ5283156 C5 T SALITA A COPERCHIO 500X80 ZC - 5283156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603041264
Artikelnummer
SCZ5283156
Herstellernummer
5283156
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


