Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283150 C5 T SALITA 80X80 ZC - 5283150

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283150 C5 T SALITA 80X80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603041202

Artikelnummer

SCZ5283150

Herstellernummer

5283150

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione a T in salita è predisposta per il fissaggio incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.