Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283131 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 100X80 Z - 5283131

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283131 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX  100X80  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Mit Oberteil - nein

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603041097

Artikelnummer

SCZ5283131

Herstellernummer

5283131

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Curva salita 90° sghemba sx. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.