DKC-COMBITECH - SCZ5283105 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 400X80 ZC - 5283105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - sonstige
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603040946
Artikelnummer
SCZ5283105
Herstellernummer
5283105
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


