DKC-COMBITECH - SCZ5283033 C5 DER PIANA LATERALE T 200X80 ZC - 5283033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603040410
Artikelnummer
SCZ5283033
Herstellernummer
5283033
Hersteller
DKC
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


