Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283031 C5 DER PIANA LATERALE T 100X80 ZC - 5283031

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283031 C5 DER PIANA LATERALE T 100X80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603040397

Artikelnummer

SCZ5283031

Herstellernummer

5283031

Hersteller

DKC

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.