DKC-COMBITECH - SCZ5283007 C5 CURVA PIANA 45 600X80 ZC - 5283007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Bauform - Bogen starr
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603115200
Artikelnummer
SCZ5283007
Herstellernummer
5283007
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
150 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


