DKC-COMBITECH - SCZ5282373 C5 TESTATA CHIUSURA 200X80 IX - 5282373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603039964
Artikelnummer
SCZ5282373
Herstellernummer
5282373
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


