DKC-COMBITECH - SCZ5282363 C5 RACCORDO RID. DX DA 300 H. 80 IX - 5282363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603039889
Artikelnummer
SCZ5282363
Herstellernummer
5282363
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


