Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282336 C5 RACCORDO RID. CX DA 400 H.80 IX - 5282336

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282336 C5 RACCORDO RID. CX DA 400 H.80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039667

Artikelnummer

SCZ5282336

Herstellernummer

5282336

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Raccordo componibile di riduzione centrale, riduce 400mm