DKC-COMBITECH - SCZ5282325 C5 T DISCESA 400X80 IX - 5282325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603039582
Artikelnummer
SCZ5282325
Herstellernummer
5282325
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


