Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282176 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 500X80 I - 5282176

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282176 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO  500X80  I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039513

Artikelnummer

SCZ5282176

Herstellernummer

5282176

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5282176 - C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 500X80 I