Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282153 C5 T SALITA A COPERCHIO 200X80 IX - 5282153

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282153 C5 T SALITA A COPERCHIO  200X80  IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039438

Artikelnummer

SCZ5282153

Herstellernummer

5282153

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Derivazione a T in salita a coperchio. Acciaio Inox AISI 304