Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282121 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 100X80 I - 5282121

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282121 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX  100X80  I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Mit Oberteil - ja

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039315

Artikelnummer

SCZ5282121

Herstellernummer

5282121

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio Inox AISI 304.