Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282116 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 400X80 IX - 5282116

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282116 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 400X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - Bogen starr

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039292

Artikelnummer

SCZ5282116

Herstellernummer

5282116

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

100 mm

Farbe:

sonstige

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La curva discesa 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.