DKC-COMBITECH - SCZ5282076 C5 CURVA DISCESA 45 500X80 IX - 5282076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8033603039094
Artikelnummer
SCZ5282076
Herstellernummer
5282076
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
245 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


