Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282054 C5 CURVA SALITA 45? 300X80 IX - 5282054

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282054 C5 CURVA SALITA 45? 300X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Bauform - Bogen starr

  • Mit Oberteil - nein

  • Innenradius - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603038950

Artikelnummer

SCZ5282054

Herstellernummer

5282054

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.