Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282034 C5 DER PIANA LATERALE T 300X80 IX - 5282034

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282034 C5 DER PIANA LATERALE T  300X80  IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603038844

Artikelnummer

SCZ5282034

Herstellernummer

5282034

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.