Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282032 C5 DER PIANA LATERALE T 150X80 IX - 5282032

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282032 C5 DER PIANA LATERALE T 150X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603098602

Artikelnummer

SCZ5282032

Herstellernummer

5282032

Hersteller

DKC

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.