DKC-COMBITECH - SCZ5281327 C5 T DISCESA 600X80 VB CONF - 5281327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603118843
Artikelnummer
SCZ5281327
Herstellernummer
5281327
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


