DKC-COMBITECH - SCZ5281310 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 80 V - 5281310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603118836
Artikelnummer
SCZ5281310
Herstellernummer
5281310
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.


