Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281301 C5 FLANGIA DI RACCORDO 100 X 80 VB - 5281301

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281301 C5 FLANGIA DI RACCORDO 100 X 80 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603036628

Artikelnummer

SCZ5281301

Herstellernummer

5281301

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.