Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281287 C5 RIDUZIONE DX 500-300 H 80 VB CONF - 5281287

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281287 C5 RIDUZIONE DX 500-300 H 80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603036567

Artikelnummer

SCZ5281287

Herstellernummer

5281287

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 500-300.