Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281276 C5 RIDUZIONE DX 300-80 H 80 VB CONF - 5281276

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281276 C5 RIDUZIONE DX 300-80 H 80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 80 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603036499

Artikelnummer

SCZ5281276

Herstellernummer

5281276

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

80 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Riduzione destra 300-80.