Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281250 C5 RIDUZIONE SX 100-80 H 80 VB CONF - 5281250

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281250 C5 RIDUZIONE SX 100-80 H 80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 80 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603036284

Artikelnummer

SCZ5281250

Herstellernummer

5281250

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

80 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione sinistra 100-80.