Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281211 C5 T DISC. SGH RIDUZ 150-80 H 80 VB CON - 5281211

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281211 C5 T DISC. SGH RIDUZ 150-80 H 80 VB  CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 159 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 80 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603036017

Artikelnummer

SCZ5281211

Herstellernummer

5281211

Hersteller

DKC

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

159 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

80 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.