DKC-COMBITECH - SCZ5281173 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 300X80 V - 5281173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603035713
Artikelnummer
SCZ5281173
Herstellernummer
5281173
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige


