Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281132 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 150X80 V - 5281132

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281132 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX  150X80  V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603035461

Artikelnummer

SCZ5281132

Herstellernummer

5281132

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5281132 - C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 150X80 V