Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281123 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 200X80 V - 5281123

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281123 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX  200X80  V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Mit Oberteil - ja

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603035423

Artikelnummer

SCZ5281123

Herstellernummer

5281123

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio verniciato Blu elettrico.