Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281113 C5 CURVA DISC SGH 90 SX 200X80 VB CON - 5281113

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281113 C5 CURVA DISC SGH 90 SX  200X80  VB  CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Mit Oberteil - nein

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603035348

Artikelnummer

SCZ5281113

Herstellernummer

5281113

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Curva discesa 90° sghemba sx. Acciaio verniciato Blu elettrico.