Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281094 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 300X80 VB CO - 5281094

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281094 C5 CURVA DISC VARIOPIANO  300X80  VB  CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603035218

Artikelnummer

SCZ5281094

Herstellernummer

5281094

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio verniciato Blu elettrico.