Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280625 C5 RIDUZ. DI BORDO 100-80 B. 400 ZS - 5280625

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280625 C5 RIDUZ. DI BORDO  100-80  B. 400  ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603105096

Artikelnummer

SCZ5280625

Herstellernummer

5280625

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Permette di compensare il vuoto creato dall'unione di due elementi rettilinei di diversa altezza.