Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280371 C5 RIDUZIONE DX 600-400 H 80 ZS - 5280371

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280371 C5 RIDUZIONE DX 600-400 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603113350

Artikelnummer

SCZ5280371

Herstellernummer

5280371

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 600-400.