Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280352 C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44 150X80 ZS - 5280352

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280352 C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44 150X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034518

Artikelnummer

SCZ5280352

Herstellernummer

5280352

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana a snodo orizzontale, realizzata in acciaio zincato Sendzimir.