DKC-COMBITECH - SCZ5280350 C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44 80X80 ZS - 5280350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Bauform - Gelenkbogen komplett
Bogenausführung - sonstige
Mit Oberteil - nein
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603034495
Artikelnummer
SCZ5280350
Herstellernummer
5280350
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Bogenausführung:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
80 mm
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


