Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280310 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 80 Z - 5280310

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280310 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO  H 80  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034303

Artikelnummer

SCZ5280310

Herstellernummer

5280310

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.