DKC-COMBITECH - SCZ5280304 C5 FLANGIA DI RACCORDO 300 X 80 ZS - 5280304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Seitenlochung - ja
Montagelochung im Boden - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603034273
Artikelnummer
SCZ5280304
Herstellernummer
5280304
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Farbe:
grau


