Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280303 C5 FLANGIA DI RACCORDO 200 X 80 ZS - 5280303

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280303 C5 FLANGIA DI RACCORDO   200 X 80  ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Seitenlochung - ja

  • Montagelochung im Boden - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034266

Artikelnummer

SCZ5280303

Herstellernummer

5280303

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.