Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280290 C5 GIUNTO LINEARE H. 80 ZS - 5280290

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280290 C5 GIUNTO LINEARE H. 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034204

Artikelnummer

SCZ5280290

Herstellernummer

5280290

Hersteller

DKC

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

75 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.