Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280269 C5 RIDUZIONE SX 600-300 H 80 ZS - 5280269

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280269 C5 RIDUZIONE SX 600-300 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034037

Artikelnummer

SCZ5280269

Herstellernummer

5280269

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione sinistra 600-300.