Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280242 C5 RIDUZIONE CX 400-300 H 80 ZS - 5280242

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280242 C5 RIDUZIONE CX 400-300 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033825

Artikelnummer

SCZ5280242

Herstellernummer

5280242

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione centrale 400-300.