Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280238 C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 80 ZS - 5280238

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280238 C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033801

Artikelnummer

SCZ5280238

Herstellernummer

5280238

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Riduzione centrale 300-200.