DKC-COMBITECH - SCZ5280216 C5 T DISC. SGHEMBA RIDUZ 300-80 H 80 ZS - 5280216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 80 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603033634
Artikelnummer
SCZ5280216
Herstellernummer
5280216
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
80 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


