DKC-COMBITECH - SCZ5280211 C5 T DISC. SGHEMBA RIDUZ 150-80 H 80 ZS - 5280211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 80 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603033580
Artikelnummer
SCZ5280211
Herstellernummer
5280211
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
80 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


