DKC-COMBITECH - SCZ5280204 C5 T DISC. SGHEM AUMT 400-200 H 80 ZS - 5280204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 400 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603033528
Artikelnummer
SCZ5280204
Herstellernummer
5280204
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
400 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


