Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280193 C5 T DISC. SGHEM AUMT 300-80 H 80 ZS - 5280193

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280193 C5 T DISC. SGHEM AUMT 300-80 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 80 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 300 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033412

Artikelnummer

SCZ5280193

Herstellernummer

5280193

Hersteller

DKC

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

80 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

300 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.