Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280190 C5 T DISC. SGHEM AUMT 100-80 H 80 ZS - 5280190

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280190 C5 T DISC. SGHEM AUMT 100-80 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 80 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033382

Artikelnummer

SCZ5280190

Herstellernummer

5280190

Hersteller

DKC

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

80 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

100 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.