DKC-COMBITECH - SCZ5280185 C5 TESTATA CHIUSURA 400X80 ZS - 5280185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603033351
Artikelnummer
SCZ5280185
Herstellernummer
5280185
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


