DKC-COMBITECH - SCZ5280183 C5 TESTATA CHIUSURA 200X80 ZS - 5280183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603033337
Artikelnummer
SCZ5280183
Herstellernummer
5280183
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau


