DKC-COMBITECH - SCZ5280182 C5 TESTATA CHIUSURA 150X80 ZS - 5280182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603033320
Artikelnummer
SCZ5280182
Herstellernummer
5280182
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau


